Natrijeva sijalka NAV-E SUPER 4Y Elipsa 70W 2000K E27 6300lm Mat G [356048]
- Linija izdelkov: NAV-E
- Oblika svetlobnega vira: Elipsoidna
- Moč sijalke (W): 70
- Barvna temperatura (K): 2000
- Okov: E27
- Svetlobni tok (lm): 6300
- Izvedba: Mat
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.