• Domov
  • Metalhalogenidna sijalka POWERSTAR HQI-T PRO Tubularna 250W 5500K D E40 19000lm Prozorna G

Metalhalogenidna sijalka POWERSTAR HQI-T PRO Tubularna 250W 5500K D E40 19000lm Prozorna G [677846]

ŠIFRA 1044248 EAN 4008321677846 OSRAM-Ledvance 677846
Metalhalogena sijalka - quarz - proizvajalca Ledvance, cevaste/tubularne oblike, ima moč 250W, dnevno svetlobo 5500K, svetlobni tok 19.000 lumnov in okov E40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERSTAR HQI-T
  • Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
  • Moč sijalke (W): 250
  • Barvna temperatura (K): 5500
  • Barva svetlobe: D
  • Okov: E40
  • Svetlobni tok (lm): 19000
  • Izvedba: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.