LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 s senzorjem dan/noč 8,8-60W 806lm 827 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V F [AC31114]

ŠIFRA 2799221 EAN 4058075594166 OSRAM-Ledvance AC31114
LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 s senzorjem dan/noč ima moč 8,8W, ki nadomešča 60W, svetlobni tok 806 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, okov E27, ni je možno zatemnjevati in je matirana.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PARATHOM CL A60
  • Moč sijalke (W): 8,8-60
  • Svetlobni tok (lm): 806
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E27
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.