LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 s senzorjem dan/noč 8,8-60W 806lm 827 E27 brez zatemnitve 108mm Mat 220V F [AC45040]
- Linija izdelkov: PARATHOM CL A60
- Moč sijalke (W): 8,8-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 108
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.