LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 7,5-75W 1055lm 840 E27 300st. DIMM Mat 220-240V D [591059]
- Linija izdelkov: PARATHOM CL A60
- Moč sijalke (W): 7,5-75
- Svetlobni tok (lm): 1055
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.