LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 7-60W 806lm 840 E27 320st. DIMM Mat 220-240V E [590830]
- Linija izdelkov: PARATHOM CL A60
- Moč sijalke (W): 7-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 320
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.