LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 10-75W 1055lm 827 E27 200st. brez zatemnitve 113mm Mat 220V F [048821]
- Linija izdelkov: PARATHOM CL A60
- Moč sijalke (W): 10-75
- Svetlobni tok (lm): 1055
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 113
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.