LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 12,5-100W 1521lm 840 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929001312402]
- Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
- Moč sijalke (W): 12,5-100
- Svetlobni tok (lm): 1521
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.