LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 17,5-150W 2452lm 827 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 230V D [929002372601]
- Linija izdelkov: CLASSIC LED Bulb
- Moč sijalke (W): 17,5-150
- Svetlobni tok (lm): 2452
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat retrofit
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.