LED sijalka KLASIČNA CIRCOLUX 17-100W 1521lm 827 E27 160st. brez zatemnitve fi 260mm 220-240V A+ [271708]
- Linija izdelkov: CIRCOLUX
- Moč sijalke (W): 17-100
- Svetlobni tok (lm): 1521
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 160
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): fi 260
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.