LED sijalka SPECIAL T PARATHOM SPC T26 za hladilnik, šivalni stroj 2,8-25W 250lm 827 E14 320st. brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V F [AC32150]
- Linija izdelkov: PARATHOM SPC T26
- Moč sijalke (W): 2,8-25
- Svetlobni tok (lm): 250
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Kot sevanja (st.): 320
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.