LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE 4,9-50W 355lm 927 GU10 36st. DIMM 56mm 220-240V A+ [929001348802]
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 4,9-50
- Svetlobni tok (lm): 355
- Barva svetlobe: 927
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Dolžina (mm): 56
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.