LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot MV VLE 4,9-50W 365lm 930 GU10 60st. DIMM Prozorna 220-240V F [929001349202]
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot MV
- Moč sijalke (W): 4,9-50
- Svetlobni tok (lm): 365
- Barva svetlobe: 930
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 60
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.