• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot ExpertColor MV 5,5-50W 355lm 927 GU10 36st. DIMM 56mm 220-240V G

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot ExpertColor MV 5,5-50W 355lm 927 GU10 36st. DIMM 56mm 220-240V G [929001347302]

ŠIFRA 2739721 EAN 8718696707678 PHILIPS 929001347302
LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot ExpertColor MV, premera 56mm, ima moč 5,5-50W, svetlobni tok 355 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K CRI90, okov GU10, kot osvetlitve 36st., je dimabilna, napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDspot ExpertColor MV
  • Moč sijalke (W): 5,5-50
  • Svetlobni tok (lm): 355
  • Barva svetlobe: 927
  • Okov: GU10
  • Kot sevanja (st.): 36
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Dolžina (mm): 56
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.