LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot MV 4,9-50W 550lm 865 GU10 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002981402]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4,9-50
- Svetlobni tok (lm): 550
- Barva svetlobe: 865
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.