LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot MV 4-50W 345lm 830 GU10 36st. DIMM 220-240V F [929002068302]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4-50
- Svetlobni tok (lm): 345
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.