LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED LINEAR 7,5-60W 1000lm 840 R7s brez zatemnitve 78mm Prozorna E [929001339102]
- Linija izdelkov: CorePro LED LINEAR
- Moč sijalke (W): 7,5-60
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Barva svetlobe: 840
- Okov: R7s
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 78
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.