LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED LINEAR 14-120W 2000lm 830 R7s DIMM 118mm Prozorna D [929001353602]
- Linija izdelkov: CorePro LED LINEAR
- Moč sijalke (W): 14-120
- Svetlobni tok (lm): 2000
- Barva svetlobe: 830
- Okov: R7s
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Dolžina (mm): 118
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.