LED sijalka PIN CorePro LEDcapsuleMV 4,8-60W 570lm 830 G9 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002059802]
- Linija izdelkov: CorePro LEDcapsuleMV
- Moč sijalke (W): 4,8-60
- Svetlobni tok (lm): 570
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G9
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.