• Domov
  • LED sijalka PIN CorePro LEDcapsuleMV 4,8-60W 570lm 827 G9 brez zatemnitve Mat 220-240V E

LED sijalka PIN CorePro LEDcapsuleMV 4,8-60W 570lm 827 G9 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002055102]

ŠIFRA 2776820 EAN 8718699657802 PHILIPS 929002055102
LED sijalka PIN - CorePro LEDcapsuleMV proizvajalca Philips, ima moč 4,8W za 60W, toplo belo svetlobo 2700K, svetlobni tok 570 lumnov in okov/vznožek G9, ki deluje na napetosti 230V, ni možnosti zatemnitve/dimmanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDcapsuleMV
  • Moč sijalke (W): 4,8-60
  • Svetlobni tok (lm): 570
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: G9
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.