• Domov
  • LED sijalka PIN CorePro LED PL-L 4-PIN 24-55W 3400lm 840 2G11 160st. brez zatemnitve 535mm E

LED sijalka PIN CorePro LED PL-L 4-PIN 24-55W 3400lm 840 2G11 160st. brez zatemnitve 535mm E [929001920502]

ŠIFRA 2755597 EAN 8718696828410 PHILIPS 929001920502
LED sijalka proizvajalca Philips ima moč 24W za 55W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3400 lumnov in 4 PINski okov/vznožek 2G11, napetost 230V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LED PL-L
  • Moč sijalke (W): 24-55
  • Svetlobni tok (lm): 3400
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: 2G11
  • Kot sevanja (st.): 160
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 535
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.