LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 6,5-18W 650lm 840 G24d-2 120st. brez zatemnitve F (2-PIN) [929001201502]
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-C
- Moč sijalke (W): 6,5-18
- Svetlobni tok (lm): 650
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24d-2
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.