LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 4,5-13W 475lm 830 G24q-1/GX24q-1 120st. brez zatemnitve A++ (4-PIN) [929001351002]
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-C
- Moč sijalke (W): 4,5-13
- Svetlobni tok (lm): 475
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G24q-1/GX24q-1
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.