LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 4,5-13W 475lm 830 G24d-1 120st. brez zatemnitve F (2-PIN) [929001350702]
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-C
- Moč sijalke (W): 4,5-13
- Svetlobni tok (lm): 475
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G24d-1
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.