LED sijalka INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 35-70W 5000lm 840 E27 180st. brez zatemnitve Mat 220-240V D [929002406702]
- Linija izdelkov: TrueForce Core LED
- Moč sijalke (W): 35-70
- Svetlobni tok (lm): 5000
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 180
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.