LED sijalka INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 30-55W 3700lm 830 E27 180st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002406302]
- Linija izdelkov: TrueForce Core LED
- Moč sijalke (W): 30-55
- Svetlobni tok (lm): 3700
- Barva svetlobe: 830
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 180
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.