LED sijalka INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 20-40W 2600lm 830 E27 150st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002405702]
- Linija izdelkov: TrueForce Core LED
- Moč sijalke (W): 20-40
- Svetlobni tok (lm): 2600
- Barva svetlobe: 830
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 150
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.