LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 42-200W 5700lm 830 E40 360st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V D [929002006702]

ŠIFRA 2776787 EAN 8718699638269 PHILIPS 929002006702
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 42W za 200W, svetlobni tok 5700 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E40, kot osvetlitve 360st, NI dimabilna, prozorno steklo in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 42-200
  • Svetlobni tok (lm): 5700
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: E40
  • Kot sevanja (st.): 360
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.