LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 42-125W 6000lm 840 E27 360st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V D [929002006602]

ŠIFRA 2776786 EAN 8718699638245 PHILIPS 929002006602
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 42W za 125W, svetlobni tok 6000 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 840, okov E27, kot osvetlitve 360st., NI dimabilna, prozorna in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 42-125
  • Svetlobni tok (lm): 6000
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 360
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.