LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 42-125W 5700lm 830 E27 360st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V D [929002006502]

ŠIFRA 2776785 EAN 8718699638221 PHILIPS 929002006502
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 42W za 125W, svetlobni tok 5700 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot osvetlitve 360st, NI dimabilna, prozorno steklo in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 42-125
  • Svetlobni tok (lm): 5700
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 360
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.