LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 28-125W 4000lm 840 E27 360st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V D [929002006402]

ŠIFRA 2776784 EAN 8718699638207 PHILIPS 929002006402
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 28W za 125W, svetlobni tok 4000 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 840, okov E27, kot osvetlitve 360st., NI dimabilna, prozorna in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 28-125
  • Svetlobni tok (lm): 4000
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 360
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.