LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 26-125W 4000lm 830 E27 300st. brez zatemnitve 245mm Mat 220-240V D [929002350102]

ŠIFRA 2784196 EAN 8718699750336 PHILIPS 929002350102
LED sijalka TrueForce CorePro LED HPL ima moč 26W za 125W, svetlobni tok 4000 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot svetilnosti 300st, NI dimabilna, višine 245mm, matirana in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 26-125
  • Svetlobni tok (lm): 4000
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 300
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 245
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.