LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 21-80W 2850lm 830 E27 360st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V D [929002006102]

ŠIFRA 2776781 EAN 8718699638146 PHILIPS 929002006102
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 21W za 80W, svetlobni tok 2850 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot osvetlitve 360st, NI dimabilna, prozorno steklo in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 21-80
  • Svetlobni tok (lm): 2850
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 360
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.