LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 13-50W 2000lm 840 E27 300st. brez zatemnitve 180mm Mat 220-240V D [929002349802]

ŠIFRA 2784191 EAN 8718699750275 PHILIPS 929002349802
LED sijalka TrueForce CorePro LED HPL ima moč 13W za 50W, svetlobni tok 2000 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 840, okov E27, kot svetilnosti 300st, NI dimabilna, višine 180mm, matirana in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TrueForce LED HPL
  • Moč sijalke (W): 13-50
  • Svetlobni tok (lm): 2000
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 300
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 180
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.