• Domov
  • LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P45 6-40W 470lm 822-827 E27 40st. DIMM Prozorna 220-240V A+

LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P45 6-40W 470lm 822-827 E27 40st. DIMM Prozorna 220-240V A+ [929001140702]

ŠIFRA 2610822 EAN 8718696453605 PHILIPS 929001140702
LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P45 ima moč 6W za 40W, svetlobni tok 470 lumnov, možnost regulacije barve od 2200 do 2700K , okov E27, ima možnost zatemnitve/ DIMM in je prozorna.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDlustre P45
  • Moč sijalke (W): 6-40
  • Svetlobni tok (lm): 470
  • Barva svetlobe: 822-827
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 40
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A+
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.