LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 7-60W 806lm 840 E14 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002972702]
- Linija izdelkov: CorePro LEDcandle B35
- Moč sijalke (W): 7-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.