• Domov
  • LED sijalka SPECIAL T LED T SLIM 9-75W 1055lm 2700K B15d 320st. DIMM 100mm Prozorna 220V E

LED sijalka SPECIAL T LED T SLIM 9-75W 1055lm 2700K B15d 320st. DIMM 100mm Prozorna 220V E [607194]

ŠIFRA 2802902 EAN 4058075607194 OSRAM-Ledvance 607194
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LED T SLIM
  • Moč sijalke (W): 9-75
  • Svetlobni tok (lm): 1055
  • Barva svetlobe: 2700
  • Okov: B15d
  • Kot sevanja (st.): 320
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Dolžina (mm): 100
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.