LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE MR16 5,8-35W 490lm 940 GU5,3 60st. DIMM 12V F [929002493002]
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 5,8-35
- Svetlobni tok (lm): 490
- Barva svetlobe: 940
- Okov: GU5,3
- Kot sevanja (st.): 60
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.