LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot R80 8-100W 670lm 827 E27 36st. brez zatemnitve 230V F [929001891602]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 8-100
- Svetlobni tok (lm): 670
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.