LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot MV ND R50 2,8-40W 210lm 827 E14 36st. brez zatemnitve 220-240V F [929001891102]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 2,8-40
- Svetlobni tok (lm): 210
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.