LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 7-50W 621lm 830 GU5,3 36st. brez zatemnitve 12V F [929001904902]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 7-50
- Svetlobni tok (lm): 621
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU5,3
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.