LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4-35W 250lm 827 GU10 36st. DIMM 220-240V A+ [929002495802]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4-35
- Svetlobni tok (lm): 250
- Barva svetlobe: 827
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.