LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 7-18W 720lm 830 GX24q-2 (4-PIN) 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V F [559349]
- Linija izdelkov: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 7-18
- Svetlobni tok (lm): 720
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GX24q-2 (4-PIN)
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.