LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 20-42W 2250lm 840 GX24q-4 (4 PIN) 130st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [559493]
- Linija izdelkov: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 20-42
- Svetlobni tok (lm): 2250
- Barva svetlobe: 840
- Okov: GX24q-4 (4 PIN)
- Kot sevanja (st.): 130
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.