LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 10-26W 990lm 830 GX24q-3 (4 PIN) 130st. brez zatemnitve Mat 220-240V F [559394]

ŠIFRA 2802876 EAN 4058075559394 OSRAM-Ledvance 559394
sijalka PIN DULUX T/E LED proizvajalca Osram ima moč 10W za 26W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 990 lumnov in 4PINski okov/vznožek GX24q-3, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
  • Moč sijalke (W): 10-26
  • Svetlobni tok (lm): 990
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: GX24q-3 (4 PIN)
  • Kot sevanja (st.): 130
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.