LED sijalka PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 4,5-9W 500lm 840 G23 140st. brez zatemnitve Mat 220-240V E (2 PIN) [558045]
- Linija izdelkov: DULUX S LED (EM & Direktna)
- Moč sijalke (W): 4,5-9
- Svetlobni tok (lm): 500
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G23
- Kot sevanja (st.): 140
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.