LED sijalka PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 8-18W 900lm 830 2G11 140st. brez zatemnitve 229.5mm Mat 220V E (4 PIN) [822054]
- Linija izdelkov: DULUX L LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 8-18
- Svetlobni tok (lm): 900
- Barva svetlobe: 830
- Okov: 2G11
- Kot sevanja (st.): 140
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 229.5
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.