LED sijalka PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 25-55W 3250lm 840 2G11 140st. brez zatemnitve 537mm Mat 220V E (4 PIN) [822191]
- Linija izdelkov: DULUX L LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 25-55
- Svetlobni tok (lm): 3250
- Barva svetlobe: 840
- Okov: 2G11
- Kot sevanja (st.): 140
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 537
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.