LED sijalka PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 12-24W 1350lm 830 2G11 140st. brez zatemnitve Mat 220-240V E (4 PIN) [559219]
- Linija izdelkov: DULUX L LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 12-24
- Svetlobni tok (lm): 1350
- Barva svetlobe: 830
- Okov: 2G11
- Kot sevanja (st.): 140
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.