LED sijalka PIN DULUX F LED (EM & Direktna) 20-36W 2250lm 830 2G10 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V E (4 PIN) [559295]
- Linija izdelkov: DULUX F LED (EM & Direktna)
- Moč sijalke (W): 20-36
- Svetlobni tok (lm): 2250
- Barva svetlobe: 830
- Okov: 2G10
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.